ESYLUX - Luminaires de secours à pictogramme SLD EL LED 3h 32m IR SC/C PM - EN10031649

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - suspendu
indice de protection (IP) - IP40
temps d'opération nominal - 3...3 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120031649
Réf. Sonepar
07218003164
Réf. Fournisseur
EN10031649
Marque
ESYLUX
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
suspendu
indice de protection (IP):
IP40
temps d'opération nominal:
3...3 h
puissance du système:
3 W
type de pictogramme:
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme:
des deux côtés
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
lithium-ion
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
pays de fabrication:
CHINE
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...40 °C
distance de visibilité du pictogramme:
32 m
largeur:
55 mm
hauteur/profondeur:
605 mm
longueur:
360 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
605 mm
longueur d’encastrement:
360 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
7
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
fiche
convient pour la mise en veille:
Oui
convient pour une utilisation en continue:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


