ESYLUX - Luminaires de secours à pictogramme SLD EL LED 3h 32m IR SC/C SM - EN10031663

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP40

  • temps d'opération nominal - 3...3 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120031663

Réf. Sonepar

07218003166

Réf. Fournisseur

EN10031663

Marque

ESYLUX

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP40

temps d'opération nominal:

3...3 h

puissance du système:

3 W

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme:

des deux côtés

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

lithium-ion

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

CHINE

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

largeur:

55 mm

hauteur/profondeur:

270 mm

longueur:

360 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

270 mm

longueur d’encastrement:

360 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

7

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de secours autonome LED, visibilité 32 m (DIN), montage au plafond, autonomie de 3h, auto-contrôle intégré (SC), contact de sécurité (C), Couleur: aluminium, https://www.esylux.com/p/EN10031663

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX