Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Luminaires de secours à pictogramme SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM - EN10077050

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance du système - 3 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077050

Réf. Sonepar

07218007705

Réf. Fournisseur

EN10077050

Marque

ESYLUX

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP20

puissance du système:

3 W

type de pictogramme:

plaque en verre acrylique

visibilité du pictogramme:

des deux côtés

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

24...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

5...35 °C

température de couleur:

4000...4000 K

distance de visibilité du pictogramme:

32 m

largeur:

148 mm

hauteur/profondeur:

223 mm

longueur:

388 mm

largeur d'encastrement:

155 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

66 mm

longueur d’encastrement:

430 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

fiche

convient pour la mise en veille:

Oui

convient pour une utilisation en continue:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Luminaire de secours autonome LED, AP, montage au plafond, visibilité 32m (DIN), raccordement sur centrale

Les Atouts de l'article:

  • Signalétiques des voies d‘évacuation pour l’installation avec centrales systèmes d’alimentation sans interruption
  • Distance de visibilité de 32 mètres selon DIN EN 1838
  • Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur
  • Bornier avec fonction de câblage continu
  • Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis)
  • Boîtier en polycarbonate résistant aux UV
  • Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire


Les Atouts de la gamme:

  • Luminaires de secours autonomes avec capacité commutable 3 h/8 h et distance de visibilité de 14 m, 24 m ou 32 m (DIN EN)
  • Modèles pour montage mural ou apparent sous plafond
  • Boîtier en matière plastique résistant aux UV avec suffisamment d'espace pour le câblage
  • Trois variantes de support : cadre plat, plexi d'affichage ou High Cover
  • Fonction d'auto-contrôle (SC = Self Control)
  • Source lumineuse LED incluse
  • Tests de fonctionnement et de longue durée activables par télécommande ou par aimant
  • Auto-contrôle inclus avec test de fonctionnement hebdomadaire et de longue durée semestriel
  • Affichage de l'état de fonctionnement du luminaire par LED RGB
  • Fonctionnement en mode permanent ou secours, au choix
  • Batterie avec connecteur polarisé (fournie)
  • Raccordement par borniers enfichables avec fonction de câblage continu
  • Variantes (CPS) pour un raccordement à une alimentation sans interruption centralisée (24 - 230 V AC/DC)


Quelques mots du fabricant :

Conception modulaire et installation facile

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX