ESYLUX - Poussoirs PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH - EP10431609

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120431609
Réf. Sonepar
07218043160
Réf. Fournisseur
EP10431609
Marque
ESYLUX
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
autre
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
8 mm
Les Atouts de l'article:
- Poussoir double comme appareil de saisie certifié DALI-2
- Affectation individuelle via une unité de contrôle DALI-2
- Les fonctions des touches peuvent être redéfinies et étiquetées individuellement
- Alimentation via le bus DALI
- Compatible avec la plupart des cadres 55 mm du marché
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


