🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Poussoirs PUSH BUTTON x8 TW - EO10431388

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 8

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431388

Réf. Sonepar

07218043138

Réf. Fournisseur

EO10431388

Marque

ESYLUX

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

8

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

8 mm

Poussoir 8x DALI-2 DT8 (TW), blanc

Les Atouts de l'article:

  • Bouton-poussoir 8x Tunable White
  • Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires avec des drivers DALI-2 DT8
  • Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
  • Deux scènes de lumière peuvent être conçues et enregistrées individuellement

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX