ESYLUX - Poussoirs PUSH BUTTON x8 TW ELC - EC10430930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 8
nombre de touches - 8
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120430930
Réf. Sonepar
07218043093
Réf. Fournisseur
EC10430930
Marque
ESYLUX
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
8
nombre de touches:
8
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
système de bus KNX:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
8 mm
Les Atouts de l'article:
- Bouton-poussoir 8x Tunable White
- Pour la commande de scènes de lumière et la commande prioritaire manuelle de luminaires
- Fonctions standard : marche, arrêt, variateur
- Trois scènes de lumière peuvent être conçues et enregistrées individuellement
- Réactivation de SymbiLogic après commande prioritaire manuelle
Les Atouts de la gamme:
- Boutons-poussoirs intuitifs pour les systèmes ELC
- Permet les commandes suivantes: marche/arrêt, augmentation/diminution de l'intensité lumineuse, l'appel de scènes (ambiances) et la remise en mode automatique
- Modèles spécifiques pour les systèmes biodynamiques SymbiLogic avec une commande de la variation de température (chaud/froid) de la lumière (TW)
Quelques mots du fabricant :
Une commande prioritaire en toute simplicité
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


