Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Projecteurs BASIC AFL TR 3000 840 MD WH - EL10810725

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3000 lm

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 4000...4100 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120810725

Réf. Sonepar

07218081072

Réf. Fournisseur

EL10810725

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

3000 lm

puissance du système:

30 W

température de couleur:

4000...4100 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

55000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

118...129 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

argent

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

4 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

4 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

4 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

puissance de lampe acceptée:

30...30 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

3000...3000 lm

intensité lumineuse:

1199 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

0.1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

valeur d'effet stroboscopique SVM:

2.12

largeur:

205 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

215 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

0.75...2.5 mm²

type de connexion:

sertir

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED, avec détecteur de mouvement 160° orientable, en aluminium, 4000K, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Le projecteur compact AFL BASIC est conçu pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, garages ou places ou l'éclairage de façades et panneaux publicitaires.
  • Le détecteur de mouvement intégré garantit un fonctionnement automatique, confortable et efficace en énergie.
  • Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc.
  • Puissance lumineuse 30 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre).
  • Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier compact en aluminium et matière plastique résistante aux UV
  • Equerre de fixation spécifique pour montage sur surface plane, en angle intérieur ou extérieur
  • Modèles avec détecteur de mouvement orientable et inclinable
  • Indice de protection IP65


Quelques mots du fabricant :

L'efficacité énergétique à un prix d'entrée de gamme

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX