ESYLUX - Projecteurs BASIC OFL TR 5000 840 WH - EL10810749

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5000 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4100 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120810749
Réf. Sonepar
07218081074
Réf. Fournisseur
EL10810749
Marque
ESYLUX
flux lumineux utile:
5000 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4100 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
208...227 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
couleur du réflecteur:
argent
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
4 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
4 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:
4 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
5000...5000 lm
intensité lumineuse:
1804 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
valeur de papillotement Pst LM:
0.08
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
valeur d'effet stroboscopique SVM:
1.73
largeur:
240 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
longueur:
252 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.75...2.5 mm²
type de connexion:
sertir
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
106 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
évaluation de l’éblouissement (UGR):
30
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
- Le projecteur compact OFL BASIC est conçu pour un éclairage peu encombrant des voies de circulation, garages ou places ou l'éclairage de façades et panneaux publicitaires.
- Projecteur à LED avec boîtier en aluminium compact pour installation discrète, blanc.
- Puissance lumineuse 50 W et couleur de la lumière 4 000 K (blanc neutre).
- Très bonne efficacité lumineuse d'env. 100 lm/W
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier compact en aluminium et matière plastique résistante aux UV
- Equerre de fixation spécifique pour montage sur surface plane, en angle intérieur ou extérieur
- Modèles avec détecteur de mouvement orientable et inclinable
- Indice de protection IP65
Quelques mots du fabricant :
L'efficacité énergétique à un prix d'entrée de gamme
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


