Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Projecteurs SUN AFL TR 1000 850 MD WH - EL10810077

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 9.7 W

  • température de couleur - 5000...5200 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 45000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120810077

Réf. Sonepar

07218081007

Réf. Fournisseur

EL10810077

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

5000...5200 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

45000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

40...48 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

1000...1000 lm

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

133 mm

hauteur/profondeur:

75 mm

longueur:

210 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

efficacité lumineuse:

103 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED, avec détecteur de mouvement 160° orientable, en aluminium, 5000K, blanc

Les Atouts de l'article:

  • Projecteur LED avec boîtier de qualité en aluminium moulé sous pression et détecteur de mouvement intégré ayant une zone de détection de 160° pour une commande aisée de l'éclairage
  • La puissance lumineuse de 10 W LED correspond à une ampoule incandescence de 63 W, couleur d'éclairage env. 5 000 K blanc
  • Forte luminosité avec 103 lm/W
  • Très bon indice de rendu des couleurs Ra 80
  • Support spécifique PTU en inox, peint, pour montage mural et en angle intérieur et extérieur
  • Montage sûr grâce à une boîte de jonction distincte avec bornes de connexion facilement accessibles
  • Toutes les vis apparentes sont en inox
  • Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 30000 h


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
  • Raccordement simplifié dans leur boîte de branchements
  • Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur surface plane, en angle interne ou externe
  • Modèles avec détecteur de mouvement orientable et inclinable
  • Détecteur de mouvement commutant au passage par zéro de l'alternance pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
  • Ajustement simple de la portée de détection grâce à sa tête pivotante et inclinable
  • Détecteur de mouvement avec sortie de commutation (L') pour mise en parallèle jusqu'à 10 projecteurs
  • Indice de protection IP65
  • Catégorie de surtension II (jusqu'à 2,5kV)


Quelques mots du fabricant :

Robuste, durable et encore plus efficace en groupe

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX