ESYLUX - Projecteurs SUN AFL TR 5400 850 MD BK - EL10810282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5400 lm
puissance du système - 48 W
température de couleur - 5000...5200 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120810282
Réf. Sonepar
07218081028
Réf. Fournisseur
EL10810282
Marque
ESYLUX
flux lumineux utile:
5400 lm
puissance du système:
48 W
température de couleur:
5000...5200 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
208...455 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
régulation constante du flux lumineux:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...40 °C
puissance de lampe acceptée:
50...50 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
5400...5400 lm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
86 mm
longueur:
290 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1.5...2.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
efficacité lumineuse:
112 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
- Projecteur LED avec boîtier de qualité en aluminium moulé sous pression et détecteur de mouvement intégré ayant une zone de détection de 160° pour une commande aisée de l'éclairage
- La puissance lumineuse de 50 W LED correspond à une ampoule incandescence de 240 W, couleur d'éclairage env. 5 000 K blanc
- Forte luminosité avec 112 lm/W
- Très bon indice de rendu des couleurs Ra 80
- Support spécifique PTU en inox, peint, pour montage mural et en angle intérieur et extérieur
- Montage sûr grâce à une boîte de jonction distincte avec bornes de connexion facilement accessibles
- Toutes les vis apparentes sont en inox
- Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 25000 h
Les Atouts de la gamme:
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
- Raccordement simplifié dans leur boîte de branchements
- Equerre de fixation spécifique en acier inoxydable pour un montage sur surface plane, en angle interne ou externe
- Modèles avec détecteur de mouvement orientable et inclinable
- Détecteur de mouvement commutant au passage par zéro de l'alternance pour protéger le relais et les ballasts électroniques des LED
- Ajustement simple de la portée de détection grâce à sa tête pivotante et inclinable
- Détecteur de mouvement avec sortie de commutation (L') pour mise en parallèle jusqu'à 10 projecteurs
- Indice de protection IP65
- Catégorie de surtension II (jusqu'à 2,5kV)
Quelques mots du fabricant :
Robuste, durable et encore plus efficace en groupe
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


