ESYLUX - Protections DROP PROTECTION - EQ10121616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 800 mm
hauteur - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120121616
Réf. Sonepar
07218012161
Réf. Fournisseur
EQ10121616
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
800 mm
hauteur:
800 mm
diamètre:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Câble en acier pour fixer les luminaires à montage apparent d'ESYLUX au plafond.
- Empêche le luminaire de tomber.
- Facile à installer sur le luminaire.
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


