Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Protections SLA 14 BASKET GUARD - EN10017841

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 140 mm

  • longueur - 410 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120017841

Réf. Sonepar

07218001784

Réf. Fournisseur

EN10017841

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

140 mm

longueur:

410 mm

hauteur:

140 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Grille de protection (série SLA 14), hauteur 140 mm

Les Atouts de l'article:

  • Grille de protection pour luminaires de secours autonomes série SLA avec cache ordinaire (14 m)
  • Montage rapide et facile grâce aux pattes de montage externes

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX