ESYLUX - Protections SLF 30 BASKET GUARD WALL - EN10017971

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 250 mm
longueur - 360 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120017971
Réf. Sonepar
07218001797
Réf. Fournisseur
EN10017971
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
250 mm
longueur:
360 mm
hauteur:
105 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Grille de protection pour luminaires de secours autonomes série SLF à montage mural
- Montage rapide et facile grâce aux pattes de montage externes
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


