ESYLUX - Protections SLX/ELX BASKET GUARD CEILING - EN10077296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 230 mm
longueur - 440 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120077296
Réf. Sonepar
07218007729
Réf. Fournisseur
EN10077296
Marque
ESYLUX
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
230 mm
longueur:
440 mm
hauteur:
260 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Grille de protection pour séries ELX et SLX avec écran ou High Cover, hauteur 260 mm, Couleur: blanc
Les Atouts de la gamme:
Grille de protection pour séries ELX et SLX avec écran ou High Cover, hauteur 260 mm, Couleur: blanc
Quelques mots du fabricant :
Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


