🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ESYLUX - Protections SLX/ELX BASKET GUARD WALL - EN10077265

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 230 mm

  • longueur - 440 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120077265

Réf. Sonepar

07218007726

Réf. Fournisseur

EN10077265

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

230 mm

longueur:

440 mm

hauteur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Grille de protection pour séries ELX et SLX avec cache plat (Flat), hauteur 80 mm.

Les Atouts de l'article:

  • Grille de protection pour séries ELX et SLX avec cache plat (Flat)
  • hauteur 80 mm

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX