Non retournable

ESYLUX - Set de Y-câbles de suspension, 1000 mm - EQ10600166

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120600166

Réf. Sonepar

07218060016

Réf. Fournisseur

EQ10600166

Marque

ESYLUX

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

1000 mm

hauteur:

1000 mm

diamètre:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Set de Y-câbles de suspension, 1000 mm, Couleur: optique inox, https://www.esylux.com/p/EQ10600166

Les Atouts de l'article:

Y-Câble de suspension pour la série JUNA, Couleur gris argenté

Les Atouts de la gamme:

Y-Câble de suspension pour la série JUNA, Couleur gris argenté

Quelques mots du fabricant :

Une efficacité énergétique totale pour les petits budgets

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX