ESYLUX - Systèmes de commande SMARTCONTROLLER APC10 PS DALI-2 - EC10431876

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - DALI
montage de rails DIN - Oui
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 16...16 V
courant de sortie max. - 0.25 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120431876
Réf. Sonepar
07218043187
Réf. Fournisseur
EC10431876
Marque
ESYLUX
mode de commande:
DALI
montage de rails DIN:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
tension de sortie:
16...16 V
courant de sortie max.:
0.25 A
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
longueur:
157 mm
largeur:
86 mm
hauteur:
58 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
programmable:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
montage en apparent:
Non
encastré:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
compatible IFTTT:
Non
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


