ESYLUX - Systèmes de commande SMARTCONTROLLER APC30 HCL PS DALI-2 - EC10431890

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Oui

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 16...16 V

  • courant de sortie max. - 0.25 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431890

Réf. Sonepar

07218043189

Réf. Fournisseur

EC10431890

Marque

ESYLUX

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

16...16 V

courant de sortie max.:

0.25 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

longueur:

157 mm

largeur:

86 mm

hauteur:

58 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

16

programmable:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

montage en apparent:

Non

encastré:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

compatible IFTTT:

Non

Unité de commande certifiée DALI-2 avec alimentation par bus intégrée (250 mA), Couleur: gris clair, https://www.esylux.com/p/EC10431890

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX