ESYLUX - Systèmes de commande SMARTDRIVER-2 IR 2C+2 x8 ELC - EC10431494

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - DALI

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. - 6.25 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431494

Réf. Sonepar

07218043149

Réf. Fournisseur

EC10431494

Marque

ESYLUX

mode de commande:

DALI

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max.:

6.25 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

longueur:

555 mm

largeur:

262 mm

hauteur:

85 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

2

programmable:

Non

boîtier:

boîtier métallique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module ESYLUX Light Control 2 canaux jusqu'à 8 luminaires, avec interface KNX, Couleur: blanc, https://www.esylux.com/p/EC10431494

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX