Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

ESYLUX - Systèmes de commande SMARTDRIVER-2 IR 4C+2 x8 ELC KNX - EC10431432

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de commande - KNX

  • montage de rails DIN - Non

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. - 6.6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120431432

Réf. Sonepar

07218043143

Réf. Fournisseur

EC10431432

Marque

ESYLUX

mode de commande:

KNX

montage de rails DIN:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max.:

6.6 A

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

longueur:

555 mm

largeur:

262 mm

hauteur:

85 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

nombre de canaux de couleur:

1

programmable:

Non

boîtier:

boîtier métallique

montage en apparent:

Non

encastré:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Module ESYLUX Light Control 4 canaux jusqu'à 8 luminaires, TW (SymbiLogic), Couleur: blanc, https://www.esylux.com/p/EC10431432

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX