ESYLUX - Systèmes de commande SMARTDRIVER-2 TW IR 2C+2 x6 ELC KNX - EC10431456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de commande - KNX
montage de rails DIN - Non
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 48...48 V
courant de sortie max. - 5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015120431456
Réf. Sonepar
07218043145
Réf. Fournisseur
EC10431456
Marque
ESYLUX
mode de commande:
KNX
montage de rails DIN:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
tension de sortie:
48...48 V
courant de sortie max.:
5 A
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
longueur:
555 mm
largeur:
262 mm
hauteur:
85 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
nombre de canaux de couleur:
2
programmable:
Non
boîtier:
boîtier métallique
montage en apparent:
Non
encastré:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit ESYLUX
Découvrez toute la gamme ESYLUX


