Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ESYLUX - Up-/Downlight ALVA UDL TR 50° 900 830 AN - EL10830099

ESYLUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 225000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015120830099

Réf. Sonepar

07218083009

Réf. Fournisseur

EL10830099

Marque

ESYLUX

flux lumineux utile:

1000 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

225000 h

longueur:

176 mm

efficacité lumineuse:

100 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant nominal:

66...77 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

830

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

160 mm

diamètre externe:

160 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique up/down LED, AP, montage mural, en aluminium, 3000K, diffusion 2x50°, anthracite

Les Atouts de l'article:

  • Luminaire Up/Down LED en aluminium haute qualité
  • Antitâches par thermolaquage avec effet lotus
  • Angle de rayonnement : 2 x 50°
  • Très bon indice de rendu des couleurs : Ra > 80
  • Type de montage : Montage mural
  • Durée de vie nominale L80B50 à 25 °C: 140000 h


Les Atouts de la gamme:

  • Boîtier en aluminium de grande qualité, résistant aux agressions salines et surface antitache
  • Résistance élevée aux produits nettoyants (efficace contre les graffitis)
  • Trois variantes avec des angles de rayonnement différents (13°, 28° et 50°)
  • Satisfait aux exigences d'installation s'appliquant aux installations des espaces publics (IP65, IK09)
  • Socle enfichable pratique offrant suffisamment d'espace de câblage pour un montage mural d'une seule main


Quelques mots du fabricant :

Éclairage d'ambiance pour les façades

Un produit ESYLUX

Découvrez toute la gamme ESYLUX