Eur Ohm - 16A femel. caou.IP40 ss bague - 61056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Oui
courant nominal - 16 A
matériau - caoutchouc
nombre de pôles - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752045483
Réf. Sonepar
03437204548
Réf. Fournisseur
61056
Marque
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Oui
courant nominal:
16 A
matériau:
caoutchouc
nombre de pôles:
2
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
noir
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
9005
tension nominale:
250 V
désignation NEMA:
autre
pays de fabrication:
CHINE


