Eur Ohm - 16A femel. caou.IP67 Fr- - 61059

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • adapté à une broche de contact de protection - Oui

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - caoutchouc

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752112499

Réf. Sonepar

03437211249

Réf. Fournisseur

61059

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP67

adapté à une broche de contact de protection:

Oui

courant nominal:

16 A

matériau:

caoutchouc

nombre de pôles:

2

modèle:

broche de contact de protection

couleur:

noir

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne sans vis

numéro RAL:

9005

tension nominale:

250 V

désignation NEMA:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Prolongateur 16A caoutchouc étanche IP67 avec bague de verrouillage