Eur Ohm - 16A male caou.IP67 Fr - 61058

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur - noir

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752112451

Réf. Sonepar

03437211245

Réf. Fournisseur

61058

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP67

couleur:

noir

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne sans vis

tension nominale:

230 V

pays de fabrication:

CHINE

Fiche 16A caoutchouc étanche IP67 avec bague de verrouillage