Eur Ohm - 16A male coiffe ann. Blanche (etiq.uni.) - 6103500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant nominal - 16 A
tension nominale - 230 V
couleur - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752071734
Réf. Sonepar
03437207173
Réf. Fournisseur
6103500
Marque
Eur Ohm
courant nominal:
16 A
tension nominale:
230 V
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
Fiche 16A à coiffe,avec anneau,blanche (avec code barre)


