Eur Ohm - 16A male coiffe ann. grise - 61036

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752023665

Réf. Sonepar

03437061036

Réf. Fournisseur

61036

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

pays de fabrication:

CHINE

Fiche 16A à coiffe,avec anneau,grise