Eur Ohm - 16A male p.feuille dte blanche (étiquette unitaire) - 6102000

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant nominal - 16 A

  • tension nominale - 230 V

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752071611

Réf. Sonepar

03437207161

Réf. Fournisseur

6102000

Marque

Eur Ohm

courant nominal:

16 A

tension nominale:

230 V

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

Fiche 16A porte-feuille droite blanche (avec code barre)