Eur Ohm - 16A male p.feuille dte grise - 61021
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752023061
Réf. Sonepar
03437061021
Réf. Fournisseur
61021
Marque
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
pays de fabrication:
CHINE


