Eur Ohm - 20A male coudée 2P+T grise - 61063

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 20 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752024464

Réf. Sonepar

03437061063

Réf. Fournisseur

61063

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

nombre de pôles:

2

courant nominal:

20 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

à angle droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Fiche 20A coudée 2P+T grise