Eur Ohm - 20A male dte 3P+Tann. blc - 61065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
courant nominal - 20 A
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752024501
Réf. Sonepar
03437061065
Réf. Fournisseur
61065
Marque
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
3
courant nominal:
20 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
400 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
pays de fabrication:
CHINE


