Eur Ohm - 6A femelle marron - 61012

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • courant nominal - 6 A

  • matériau - plastique

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752022903

Réf. Sonepar

03437061012

Réf. Fournisseur

61012

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

courant nominal:

6 A

matériau:

plastique

nombre de pôles:

2

couleur:

marron

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

8001

tension nominale:

250 V

désignation NEMA:

autre

pays de fabrication:

CHINE

Prolongateur 6A marron