Eur Ohm - 6A male coudée or - 61008
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752022781
Réf. Sonepar
03437061008
Réf. Fournisseur
61008
Marque
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
à angle droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
pays de fabrication:
CHINE


