Eur Ohm - 6A male droite blanche (etiq.uni.) - 6100000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752071536
Réf. Sonepar
03437207153
Réf. Fournisseur
6100000
Marque
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non
pays de fabrication:
FRANCE


