Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - ADAPTATEUR MOULURE hauteur 16 max 1 POSTE pour VV, BP simples - 60990

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - ADAPTATEUR  MOULURE hauteur 16 max 1 POSTE pour VV, BP simples

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • type d'appareil - unité d'installation d'appareil

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Non

  • largeur de l'ouverture - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752075176

Réf. Sonepar

03437060990

Réf. Fournisseur

60990

Marque

Eur Ohm

nombre d'unités:

2

type d'appareil:

unité d'installation d'appareil

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

largeur de l'ouverture:

32 mm

hauteur de l'ouverture:

16 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

avec champ d'inscription:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

DUNE Adaptateur 1 poste moulure hauteur 16mm max pour mécanime de va et vient simple ou poussoir simple