Eur Ohm - ADAPTATEUR MOULURE hauteur 22 max 1 POSTE pour PC 2P - 60975
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
type d'appareil - unité d'installation d'appareil
couleur - blanc
sans halogène - Non
largeur de l'ouverture - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752096454
Réf. Sonepar
03437209645
Réf. Fournisseur
60975
Marque
Eur Ohm
nombre d'unités:
2
type d'appareil:
unité d'installation d'appareil
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
largeur de l'ouverture:
50 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
CHINE


