Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Attache 6mm grise - 43503

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre - 6...6 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752008853

Réf. Sonepar

03437043503

Réf. Fournisseur

43503

Marque

Eur Ohm

adapté au diamètre:

6...6 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

16 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 6mm grise