Non retournable

Eur Ohm - Bloc3pr.2P+T blanc s.int 3G1mm² 1m - 64020

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752030540

Réf. Sonepar

03437064020

Réf. Fournisseur

64020

Marque

Eur Ohm

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

longueur d'alimentation:

1 m

pays de fabrication:

CHINE

température d'utilisation:

-5...35 °C

Bloc de 3 prises 2P+T sans interrupteur cable 3x1mm² 1m blanc