Eur Ohm - BOITE 3P BLANC horiz SAILLIE - 60868
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - partie inférieure de boîtier
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752050364
Réf. Sonepar
03437205036
Réf. Fournisseur
60868
Marque
Eur Ohm
composition:
partie inférieure de boîtier
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
6
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
240 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur d'appareil:
40 mm


