Eur Ohm - Boite coupe feu étanche à l?air 1P EI120 d85 prof 50mm - 52060

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - rond

  • diamètre - 85 mm

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752136440

Réf. Sonepar

03437213644

Réf. Fournisseur

52060

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

rond

diamètre:

85 mm

modèle:

unique

profondeur intérieure:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

67 mm

largeur:

85 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...26 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16/20 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

8

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

Boite d'appareillage AIR'métic 1 poste 85x50mm coupe-feu EI120 pour cloisons sèches