Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Boite de dérivation - 60645

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 70 mm

  • profondeur - 29 mm

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752020350

Réf. Sonepar

03437060645

Réf. Fournisseur

60645

Marque

Eur Ohm

longueur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

29 mm

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP21

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

numéro RAL:

9003

Boite de dérivation avec bornier standart