Eur Ohm - Boite pl d67x30mm par.minces - 52033
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752012867
Réf. Sonepar
03437052033
Réf. Fournisseur
52033
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
30 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
67 mm
largeur:
67 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
2...2 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non


