Eur Ohm - boîte universelle à sceller 2 postes horizontaux prof 40mm - 52112

EUR OHM
CopieCopie
Eur Ohm - boîte universelle à sceller 2 postes horizontaux prof 40mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rectangulaire

  • modèle - unique

  • profondeur intérieure - 40 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752161411

Réf. Sonepar

03437000032

Réf. Fournisseur

52112

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rectangulaire

modèle:

unique

profondeur intérieure:

40 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

garnissage:

sans

longueur:

114 mm

largeur:

71 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

4

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pays de fabrication:

CHINE

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...25 mm

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

20

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

boîte universelle à sceller 2 postes horizontaux prof 40mm