Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Eur Ohm - Boîte XL Banche IRL 20-25mm/ICT 20-25mm Murs 160 à 180mm - 52199

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 64 mm

  • matériau - plastique

  • fixation des appareils - visser ou à griffe

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752122344

Réf. Sonepar

03437052199

Réf. Fournisseur

52199

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

64 mm

matériau:

plastique

fixation des appareils:

visser ou à griffe

longueur:

180 mm

avec vis:

Non

sans halogène:

Oui

plombable:

Non

Boîte XL Banche IRL 20-25mm/ICT 20-25mm Murs 160 à 180mm