Non retournable

Eur Ohm - Boîte XL Banche IRL F25mm Ouvert/ICT 20-25mm Murs 160 à 200mm - 52197

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rond

  • diamètre - 69 mm

  • matériau - plastique

  • fixation des appareils - visser ou à griffe

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752041508

Réf. Sonepar

03437052197

Réf. Fournisseur

52197

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

construction en béton

forme:

rond

diamètre:

69 mm

matériau:

plastique

fixation des appareils:

visser ou à griffe

longueur:

200 mm

avec vis:

Non

sans halogène:

Oui

plombable:

Non

pays de fabrication:

INDE

Boîte XL Banche IRL F25mm Ouvert/ICT F20-25mm Murs 160 à 200mm