Eur Ohm - Boîte XL Banchesimple IRL 20-25mm/ICT 20-25mm - 52200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 69 mm
matériau - plastique
fixation des appareils - visser ou à griffe
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752042659
Réf. Sonepar
03437052200
Réf. Fournisseur
52200
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
69 mm
matériau:
plastique
fixation des appareils:
visser ou à griffe
longueur:
90 mm
avec vis:
Non
sans halogène:
Oui
plombable:
Non
pays de fabrication:
INDE


