Eur Ohm - Bornier terre court 5x25²+11x4² 13M - 19042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - rail DIN
hauteur - 48 mm
largeur - 219 mm
profondeur - 21 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752135924
Réf. Sonepar
03437213592
Réf. Fournisseur
19042
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
rail DIN
hauteur:
48 mm
largeur:
219 mm
profondeur:
21 mm
pays de fabrication:
CHINE
Bornier terre court 5x25²+11x4² 13M


