Non retournable

Eur Ohm - Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M - 19043

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - rail DIN

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 219 mm

  • profondeur - 21 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752135948

Réf. Sonepar

03437213594

Réf. Fournisseur

19043

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

rail DIN

hauteur:

48 mm

largeur:

219 mm

profondeur:

21 mm

pays de fabrication:

CHINE

Bornier terre long 5x25²+22x4² 13M