Eur Ohm - Bte dble AIR'metic 67 p50 ent71 - 52065
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - ovale
diamètre - 67 mm
modèle - double
profondeur intérieure - 50 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752013956
Réf. Sonepar
03437052065
Réf. Fournisseur
52065
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
ovale
diamètre:
67 mm
modèle:
double
profondeur intérieure:
50 mm
profondeur:
50...50 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
138 mm
largeur:
67 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...26 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
16
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans


