Eur Ohm - Bte deriv. Enc. AIR'metic 140x140x50mm - 51018

EUR OHM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • modèle - autre

  • profondeur intérieure - 50 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752012201

Réf. Sonepar

03437051018

Réf. Fournisseur

51018

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

modèle:

autre

profondeur intérieure:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP40

type de construction:

boîte de jonction

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

140 mm

largeur:

140 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

5...26 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

25 mm

pays de fabrication:

CHINE

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

20

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

Boîte de dérivation encastrée AIR'metic 140x140x50mm